Hiomakangas (A) sininen, normaali KK 24 240

Tuote nro.: 556800 240
(15,16 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    0,97 € / kpl
    (15,16 € / 1 Square metre)
  • alkaen 50 kpl
    0,81 € / kpl
    (12,66 € / 1 Square metre)
pyynnöstä
Varastossa
1 711 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KK24
Hioma-aine Normaalikorundi
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 240
Hienousaste hieno
hiomalaikan leveys 280 mm
hiomalaikan pituus 230 mm
Valmistajamerkintä KK 24
Tuotetyyppi Hiomakangas

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 556800 240
EAN / GTIN 4018875000847
Valmistajan numero 700084

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tiheä, vankka ja erittäin joustava puuvillaneulos (öljyn- ja bensiininkestävä), tasalaatuisesti siroteltu täysihartsisidottu normaalikorundi (A). Sopii ihanteellisesti kappaleiden geometrian mukautukseen. Ei reunuksia, korkea hiomateho ja pitkä kestoikä. Arkin koko 230×280 mm.
Tyyppi VSM KK 24: Sininen pohjakangas, edullinen hioma-arkki normaaliin käyttöön.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, erityisesti käsin hiontaan (kumihiomatuki, ks. nro 557600).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin