DNMM 150608-R3P IC8250 Enostranska, negativna, rombična 55-stopinjska obračalna rezilna ploščica za grobo obdelavo

Št. art.: 5567418
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5567418
EAN/GTIN 7291075451030
Številka proizvajalca 5567418
L-število L23950 1634

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, Spanformer R3P, kotni polmer (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 15,5 mm, premer Incircle (IC) 12,7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Spanformer R3P
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 15,5 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,55 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,7 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,2 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja