PDJNR 2525M-15 Vpenjalno držalo z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, 55°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3600699
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3600699
EAN/GTIN 7291075062373
Številka proizvajalca 3600699
L-število L23990 49

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 34 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 32 mm
  • Dolžina glave (levo) 34 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) DNMG 1506
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm