Pahljačasti brus (A) 60X30 mm

Št. art.: 554400 60X30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,24 € / kos
  • od 10 kos
    4,37 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
233 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Brusna zrna iz korunda (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 150
⌀ glave 60 mm
Širina glave 30 mm
⌀ držala 6 mm
Priporočeno število vrtljajev 8.000 min-1
Maksimalno število vrtljajev 12.700 min-1
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 554400 60X30
EAN/GTIN 4045197240842

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.
Brusne lamele z zrni iz običajnega korunda (A).

Uporaba:

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.
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
    ⌀ glave × širina glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico