Lepezasti brusni valjak (A) 60X30 mm

Artikl br.: 554400 60X30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,55 € / Piece
  • od 10 Piece
    4,63 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
233 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Korund brusno zrno (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 150
⌀ glave 60 mm
Širina glave 30 mm
⌀ drške 6 mm
preporučen broj okretaja 8.000 min-1
maksimalan broj okretaja 12.700 min-1
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni valjak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 554400 60X30
EAN / GTIN 4045197240842

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata.
Brusne lamele prevučene normalnim korundom (A).

Upotreba:

Pretežno za radove finog brušenja i poliranja na većim polumjerima u alatničarstvu i kaluparstvu, u proizvodnji spremnika i strojeva. Brusne lamele prilagođavaju se konturama obratka.
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
    ⌀ glaveךirina glave (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu