Vějířovité brusné kotouče (A), zrno 150, ⌀ hlavyךířka hlavy: 60X30mm

Artiklové číslo: 554400 60X30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    128,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    106,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
905 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavyךířka hlavy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovité brusné kotouče
Tvar válcová
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 150 mesh
Průměr hlavy 60 mm
Šířka hlava 30 mm
Průměr hřídele 6 mm
Otáčky max. 12 700 min-1
Doporučené otáčky max. 8 000 min-1
Obsah 1 ks
Upínač Stopka
Obsah jednotka ks
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554400 60X30
EAN / GTIN 4045197240842
Číslo výrobce 554400 60X30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovité uspořádání lamel kolem osy nástroje.
Brusné lamely posypány normálním korundem (A).

Použití:

Převážně pro jemné broušení a leštění větších rádiusů při výrobě nástrojů a forem, při výrobě nádrží a přístrojů. Brusné lamely se přizpůsobují obrysům obrobku.