{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Brusna zrna iz korunda (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 150 | |
⌀ glave | 30 mm | |
Širina glave | 5 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 16.000 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 25.400 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |
Številka izdelka | 554400 30X5 | |
EAN/GTIN | 4045197525864 |