{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Beschreibung Form | zylindrisch | |
| Durchmesser Kopf | 45 mm | |
| Länge Kopf | 30 mm | |
| Durchmesser Schaft | 6 mm | |
| empfohlene Drehzahl min. | 9 000 min-1 | |
| empfohlene Drehzahl max. | 12 700 min-1 | |
| Drehzahl max. | 12 700 min-1 | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifhülsenträger |
| Artikelnummer | 553600 45X30 | |
| EAN / GTIN | 4045197240217 | |
| Herstellernummer | 553600 45X30 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |