Opis:
Linearno merilo v tanki zasnovi, ki vam ponuja naslednje prednosti: Diferencialni izhodni signal kvadratnega vala omogoča široko paleto aplikacij. Tanka zasnova omogoča montažo tudi v omejenih prostorih. Fotoelektrična skala zagotavlja najvišjo natančnost na celotnem merilnem območju. Zaradi linearnih krogličnih ležajev v merilni enoti je izredno vzdržljiv. Zaščita IP67G je popolnoma primerna za uporabo v težkih okoljskih razmerah. Idealno za merjenje v liniji in uporabo v avtomatiziranih sistemih.
Lastnosti:
Merilno območje: 0 - 10
Natančnost: (0,8 + L/50) µm; L= merilna dolžina v mm
Največ. Reakcijska hitrost: 400 mm/s
Merilna sila: 0,8 N merilni vijak navzdol, 0,75 N merilni vijak vodoravno, 0,7 N merilni vijak navzgor
Napajanje: 5 V (4,5 V do 5,2 V), največ 80 mA