Lineární snímač LGK, tenké provedení, 10 mm ocel, 0.0001 mm ocel

Artiklové číslo: 542-188
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
Katalogové číslo 542-188
EAN / GTIN 4946368419060
Číslo výrobce 542-188

Popis

Popis:

Lineární měřící dotyk v tenkém provedení, které nabízí následující výhody: Diferenciální signál s obdélníkovým průběhem umožňuje širokou škálu aplikací. Tenký design umožňuje montáž i ve stísněných prostorách. Fotoelektrický měřítko zajišťuje maximální přesnost v celém rozsahu měření. Extrémně odolné díky lineárnímu kuličkovém ložisku v jednotce měřicích šroubů. Stupeň krytí IP67G je ideální pro použití v náročných podmínkách prostředí. Ideální pro inline měření a použití v automatizovaném zařízení.

Charakteristika:

Rozsah měření: 0 - 10
Přesnost: (0,8 + L/50) µm; L= měřicí délka v mm.
Max. Reakční rychlost: 400 mm/s
Měřicí síla: 0,8 N měřicí šroub dolů, 0,75 N měřicí šroub horizontálně, 0,7 N měřicí šroub nahoru.
Napájení: 5 V (4,5 V až 5,2 V), max. 80 mA.