Garnitura roto rezkarjev 10-delna, Z7 − polfini, križno ozobljeni 10

Št. art.: 541510 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ozobje Z7
Rezalni material Karbidna trdina
⌀ držala 6 mm
Število brusnih čepov 10
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 541510 10
EAN/GTIN 4062406659714

Opis

Izvedba:

Garniture z izbranimi rezkalnimi čepi v najpogosteje uporabljenih oblikah in dimenzijah.
Držalo ⌀ 6 mm.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Obseg dobave:

Po 1 kos art. 540750 vel. AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; D1009; G0618; G1630; F1225; M1020.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli