{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | C1225 | |
Opis oblike | Okrogli valj | |
⌀ glave | 12 mm | |
Dolžina glave | 25 mm | |
Celotna dolžina | 70 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540750 C1225 | |
EAN/GTIN | 4045197723536 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Roto rezkar Z7 − polfini, križno ozobljeni C1225
po ponudbi
Na zalogi
301 kosov na zalogi
36,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
65,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika | C1225 | Okrogli valj |
Opis oblike | Okrogli valj | Okrogli valj |
Rezalni material | HM | HM |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | križno ozobljeni |
⌀ držala | 6 | 6 |
Serija | Ozobje Z7 | Ozobje Z7 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |