• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Set de ştifturi de frezare 10 piese, Z7 – medie, dantură încrucişată, Carbură, Număr de freze şlefuire: 10

Cod articol.: 541510 10
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de freze şlefuire Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 10 buc.
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Diametrul cozii DS 6 mm
Material tăiș Carbură
Dantură, specifică producătorului Z7
Tip de dantură Dantură încrucişată
Grad de fineţe a danturii medie
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Proiectarea sculei Metal greu solid
Tip produs Freză şlefuire
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 541510 10
EAN / GTIN 4062406659714
Număr producător 541510 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sortimente cu freze de şlefuire selectate, în cele mai uzuale forme şi dimensiuni.
⌀ cozii 6 mm.

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Livrare:

Câte 1 buc. Ref. 540750 Ref. AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; D1009; G0618; G1630; F1225; M1020.