Frezų rinkinys 10 vnt., Z7 − pusiau glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis 10

Prekės Nr.: 541510 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma Z7
Ašmenys HM
Koto ⌀ 6 mm
Frezų skaičius 10
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 541510 10
EAN / GTIN 4062406659714

Aprašymas

Modelis:

Populiariausių formų ir dydžių rinktinių frezų rinkiniai.
Koto⌀ 6 mm.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Tiekiama:

Po 1 vnt. Nr. 540750 dyd. AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; D1009; G0618; G1630; F1225; M1020.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys