{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Spodnja zunanja širina | 1,07 m | |
| Naklon | 60 stopinj | |
| Princip dveh prostih rok | Da | |
| Delovna višina | 3,9 m | |
| Širina osnovna površina | 1,06 m | |
| Globina osnovne ploskve | 2,09 m | |
| Število stopnic vključno s platformo | 8 | |
| Globina stopnice | 200 mm | |
| Obloga stopnic | aluminij | |
| Višina | 2,92 m | |
| Višina platforme | 1,92 m | |
| Širina platforma | 600 mm | |
| Globina platforma | 800 mm | |
| Material platforme | aluminij | |
| Letev koleno | Da | |
| Letev stopalo | Da | |
| Ograja platforme | da | |
| Višina ograje platforme | 1.000 mm | |
| Vrsta kolesa | Kolo za zavijanje | |
| Parkirna zavora, Kolo za zavijanje | Da | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 4 kos | |
| Število koles/valjev | 4 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 125 mm | |
| Vrsta izdelka | podest | |
| Pohodnost | enostransko | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Višinsko nastavljivo | ne | |
| Platforma je na voljo | da | |
| Površina stopalne površine | rebrasta pločevina | |
| Fiksno montirano | ne | |
| Standard | DIN EN 131-7 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 54108 | |
| EAN/GTIN | 4031405541085 | |
| Številka proizvajalca | 054108 | |
| L-število | L90110 938 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |