{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Amplitude au sol | 1,07 m | |
| Inclinaison | 60 degré | |
| Principe « two hands free » | oui | |
| Hauteur de travail | 3,9 m | |
| Largeur surface de base | 1,06 m | |
| Profondeur surface de base | 2,09 m | |
| Nombre de marches avec plancher | 8 | |
| Profondeur marches | 200 mm | |
| Revêtement marches | aluminium | |
| Hauteur | 2,92 m | |
| Hauteur plate-forme | 1,92 m | |
| Largeur plate-forme | 600 mm | |
| Profondeur plateforme | 800 mm | |
| Matériau plateforme | aluminium | |
| Appui pour genou | oui | |
| Appui pour pied | oui | |
| Garde-corps | oui | |
| Hauteur garde-corps | 1 000 mm | |
| Type de roulette | Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 4 pc. | |
| Nombre de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 125 mm | |
| Type de produit | plates-formes | |
| Accessibilité | un côté | |
| Exécution marchepied | étage | |
| Réglage en hauteur | non | |
| Plate-forme disponible | oui | |
| Surface des marches | tôle larmée | |
| Fixe | non | |
| Norme | DIN EN 131-7 | |
| Charge admissible | 150 kg | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 54108 | |
| EAN / GTIN | 4031405541085 | |
| Réf. fabricant | 054108 | |
| Article hors catalogue | L90110 938 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |