• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Escalera de plataforma uno. acceso con rodillos de resorte revestimiento de corindón R13 8 pasos

Número de artículo: 54108

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Anchura inferior exterior 1,07 m
Inclinación 60 grados
Principio «two hands free»
Altura de trabajo 3,9 m
Ancho de la superficie de base 1,06 m
Profundidad base 2,09 m
Número de escalones, incluida la plataforma 8
Profundidad de los escalones 200 mm
Revestimiento de los escalones aluminio
Altura 2,92 m
Altura de la plataforma 1,92 m
Ancho de la plataforma 600 mm
Profundidad de la plataforma 800 mm
Material de la plataforma aluminio
Barra para rodilla
Barra para pie
Barandilla de plataforma
Altura de la barandilla de la plataforma 1.000 mm
Tipo de rueda rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, rueda orientable 4 ud.
Número de ruedas 4 ud.
Diámetro exterior rueda 125 mm
Tipo de producto Escalera de tarima
Transitabilidad de un lado
Modelo peldaño nivel
Regulable en altura no
Plataforma disponible
Superficie peldaño chapa estriada
Instalación fija no
Norma DIN EN 131-7
Capacidad de carga 150 kg
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 54108
EAN / GTIN 4031405541085
Número del fabricante 054108
Número L L90110 938
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escaleras de plataforma de un solo lado hechas de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 200 mm pasos profundos
  • Plataforma espaciosa (600 x 800 mm)
  • Con barandilla de dos lados, barandilla de 3 lados, 1.000 mm de altura con rodilla y zócalos
  • Cuatro ruedas giratorias autobloqueantes Ø125 mm, de las cuales 2 con freno
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Los pasamanos son opcionales de acuerdo con DIN EN 131-7 en escalones de escaleras de plataforma con un ángulo de escalada de ≥60°
  • Disponible en una variedad de versiones escalonadas y de plataforma
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3900 mm
  • Ancho del área base: 1060 mm
  • Longitud del área base: 2090 mm
  • Altura: 2920 mm
  • Ancho de columna: 24 mm
  • Altura de la columna: 57 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 60 °
  • Anchura exterior superior: 682 mm
  • Ancho de plataforma: 600 mm
  • Altura de la plataforma: 1920 mm
  • Longitud de la plataforma: 800 mm
  • Diámetro del rodillo: 125 mm
  • Clase antideslizante: R13
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Recubrimiento de corindón
  • Espaciado escalón/rung: 240 mm
  • Número de pasos/peldaños: 8 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 200 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 1070 mm

Productos adecuados