Pladenj za orodje za vtičnice

Št. art.: 5152640
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5152640
EAN/GTIN 4010886515266
Številka proizvajalca 5152640

Opis

Opis:

Za vtičnice
Prilega perforiranim ploščam s kvadratnimi luknjami 10 x 38 mm
Mere: Š 570 x D 25-45 mm
Narejen iz jeklene pločevine
GEDORE modra

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 570 mm
  • Material: Jeklena pločevina
  • Globina 2 [mm]: 25-45
  • 1000 V izoliran: brez
  • za kvadratne luknje 10 x 38 mm: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez