Doppenrekje leeg voor dopsleutels

Artikelnummer: 5152640
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5152640
EAN/GTIN 4010886515266
Nummer fabrikant 5152640

Omschrijving

Omschrijving:

geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 570 mm
  • Materiaal: Plaatstaal
  • Diepte 2 [mm]: 25-45
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • voor vierkante gaten 10 x 38 mm: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen