Tavă de scule pentru chei

Cod articol.: 5152640
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 5152640
EAN / GTIN 4010886515266
Număr producător 5152640
L-Număr L60160 4866
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru prize
Se potrivește cu plăci perforate cu găuri pătrate de 10 x 38 mm
Dimensiuni: L 570 x P 25-45 mm
Fabricat din tablă de oțel
GEDORE albastru

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 570 mm
  • Material: Tablă de oțel
  • Adâncime 2 [mm]: 25-45
  • 1000 V izolat: nu
  • pentru găuri pătrate 10 x 38 mm: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu