Polokrogla pila 200 mm

Št. art.: 513200 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
711 kosov na zalogi
  • Oblika: E
  • Opis oblike: polokrogli
  • Standard: DIN 7261

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nasek 2
Vrsta naseka Polfini
Oblika E
Opis oblike polokrogli
Površine pile nasek z vseh strani
Presek 21×6 mm
Dolžina brez nasadila 200 mm
vklj. z ročajem za pilo Ne
Standard DIN 7261
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 513200 200
EAN/GTIN 4009215017625
Številka proizvajalca 31522020

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Neizbočene pile imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.
S spiralnim nasekom; z delno topim koncem.

Uporaba:

Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

Standard:

DIN 7261 oblika E

Opomba:

Izvedba pile z ročajem, na voljo pod art. 513201.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli