Halfronde vijl 200 mm

Artikelnummer: 513200 200
op aanvraag
Op voorraad
712 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Vorm: E
  • Vormbeschrijving: halfrond
  • Norm: DIN 7261

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Kap 2
Kaptype Halfzoet
Vorm E
Vormbeschrijving halfrond
Vijlvlakken alle kanten gekapt
Doorsnede 21×6 mm
Lengte zonder arend 200 mm
incl. vijlhandvat nee
Norm DIN 7261
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 513200 200
EAN/GTIN 4009215017625
Nummer fabrikant 31522020

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 

Omschrijving

Uitvoering:

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De niet afgeronde vijlen hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.
In banen gekapt; halfstomp uitlopend.

Toepassing:

de kwaliteitsvijl voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

Norm:

DIN 7261 vorm E

Tip:

Vijlvariant met handvat beschikbaar onder nr. 513201.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen