Priključni kabel dvosmerno z gumbom Data, Tip: DK-M1

Št. art.: 498941 DK-M1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključek Mini-5-polni
Dolžina 0,4 m
Vrsta izdelka Podatkovni kabel

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 498941 DK-M1
EAN/GTIN 4059192064792
Številka proizvajalca 4429610
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Povezovalni kabel med digitalnim komparatorjem art. 434671 vel. 2000 W in sanmi višinskega merilnika v povezavi z nosilcem za merjenje pravokotnosti (art. 445410 vel. TI)

Primerno za:

Mikrometri art. 421318; 421328; 421602; 421681; 421683; 421685; 421687; 421321.
Merilne ure št. 434671; 434304; 434306; 434311; 434315; 434317; 434319; 434325; 434660; 434661.
Mikrometri za notranje merjenje in notranji hitri merilniki št. 428931428934.
Višinski merilniki art. 445355; 445375; 445325.