Digitalna merilna ura z upravljanjem na dotik in i-wi Odčitavanje 0,0001 mm, Merilno območje: 12,5mm

Št. art.: 434660 12,5
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 20,40 € /kos.
  • 25,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik USB; Radijski sistem MAHR i wi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 42
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: Sistem MAHR Reference Lock

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 12,5 mm
Preklop odčitavanja 0,0001 mm
Preklop odčitavanja 0,00001 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Višina številk 11 mm
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,0018 mm
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik USB; Radijski sistem MAHR i wi
Vrsta IP-zaščite IP 42
Merilna sila 0,65 – 0,90 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti Sistem MAHR Reference Lock
Funkcija prednastavitve Da
Merilno orodje digitalni
⌀ ohišja 58,4 mm
Debelina ohišja 35,8 mm
Ušesce na hrbtni strani merilne ure ne
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2450
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434660 12,5
EAN/GTIN 4059192066529
Številka proizvajalca 4337770
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Izjemno natančna digitalna merilna ura z zelo velikim številčnim zaslonom in integriranim prikazom tolerance zahvaljujoč edinstvenim, barvnim LED-diodam in simbolom za klasifikacijo izmerjene vrednosti. Sprednja stranica iz kaljenega stekla z upravljalnimi ploščami, ki se ne obrabijo, prikaz lahko zavrtite za 280°.
Z dvosmernim izhodom podatkov in integriranim radijskim sistemom i-wi za enostaven in brezžični prenos merilnih podatkov na kateri koli osebni računalnik.

Funkcija:

PREDNASTAVITEV (3 vrednosti), dopustne in opozorilne meje (3 toleranci), barvni LED-zaslon, odvisno od načina: dobro/zavrni/predelaj/opozorilne meje, ABS (zaslon je mogoče nastaviti na ničlo, ne da bi izgubili referenco na PREDNASTAVITEV), faktor (množitelj za merilno pot), funkcija LOCK (splošno zaklepanje tipk v meniju), DATA (prenos podatkov)/HOLD (zamrznitev trenutne izmerjene vrednosti).
IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov s ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Obseg dobave:

Vključno z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2450.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel št. 498941.