Priključni kabel dvosmerno z gumbom Data, Tip: USB2

Št. art.: 498941 USB2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva sive; črna
Dolžina kabla 2 m
Priključek kabla USB
Različica kabla ravni kabel
Vrsta izdelka polnilni kabel/podatkovni kabel

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 498941 USB2
EAN/GTIN 4059192059187
Številka proizvajalca 4102603
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Primerno za:

Mikrometri art. 421318; 421328; 421602; 421681; 421683; 421685; 421687; 421321.
Merilne ure št. 434671; 434304; 434306; 434311; 434315; 434317; 434319; 434325; 434660; 434661.
Mikrometri za notranje merjenje in notranji hitri merilniki art. 428931; 428933; 428934.
Merilniki hrapavosti površine art. 499002; 499003.