{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | ISO 3611 | |
| Odčitavanje | 0,001 mm | |
| Odčitavanje | 0,0001 col | |
| Preklop odčitavanja | mm/cole | |
| Odstopanje meritve E MPE | ±2 µm | |
| ⌀ vretena | 6,5 mm | |
| Korak vretena | 0,5 mm | |
| Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | |
| Merilno orodje | digitalno | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Tip baterij | Gumbasta baterija | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
| Vrsta izdelka | mikrometra |
| Številka izdelka | 421318 0-25 | |
| EAN/GTIN | 4059192058432 | |
| Številka proizvajalca | 4157000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |