Radijski sprejemniki, Tip: DONGLE

Št. art.: 498922 DONGLE
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip vtikača, vhod Q
Dolžina kabla 1,5 m; 2 m
Serija TESA TLC
Oznaka proizvajalca DONGLE
Embalaža ohlapno
Napajanje omrežno napajanje
Število priključljivih merilnih naprav maks. 8
Dolžina kablov 1,5 m; 2 m
Vrsta priključka izhod
Doseg 12 m
Frekvenca 2.400 MHz
Vrsta izdelka Sprejemniki
Priključek USB
Vrsta prenosa radijska enota; vtična povezava
Dolžina 22,5 mm
Širina 13,5 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 498922 DONGLE
EAN/GTIN 7630041144284
Številka proizvajalca 04760185

Opis

Izvedba:

Radijski sistem TESA TWIN CAL omogoča brezžični prenos merilnih podatkov prek Bluetooth.
Radijski sprejemnik vključno s kablom dolžine 2 m za izboljšan sprejem, npr. če je računalnik zakrit pod delovno mizo.

Primerno za:

Radijski oddajnik TESA art. 498921.

Obseg dobave:

Vključno s kablom dolžine 2 m.

Opomba:

Brezplačen prenos merilne programske opreme TESA DATA-VIEWER na www.tesatechnology.com za enostaven prenos, analizo in shranjevanje merilnih rezultatov. Za Android in iOS.