Récepteurs radio, Type: DONGLE

Réf.: 498922 DONGLE
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TESA TLC
Référence fabricant DONGLE
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Nombre d’instruments de mesure raccordables max. 8
Longueur câble 2 m
Type de raccordement sortie
Portée 12 m
Type de produit Récepteurs
Connexion USB
Type de transmission radio

Identification et classification

Référence article 498922 DONGLE
EAN / GTIN 7630041144284
Réf. fabricant 04760185

Description

Exécution:

Le système radio TESA TLC permet une transmission sans fil des données de mesure via Bluetooth.
Récepteur radio avec câble de 2 mètres pour une meilleure réception, par ex. lorsque l'ordinateur se trouve sous une table de travail.

Adapté(s) pour:

Emetteur radio TESA 498921.

Livraison:

Avec câble de 2 mètres.

Remarque(s):

Téléchargement gratuit du logiciel de mesure TESA DATA-VIEWER à l’adresse www.tesatechnology.com pour une transmission, une analyse et une mémorisation des résultats de mesure en toute facilité. Pour Android et iOS.