Funkempfänger, Typ: DONGLE

Artikel-Nr.: 498922 DONGLE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TESA TLC
Herstellerbezeichnung DONGLE
Energieversorgung Netzbetrieben
Anzahl anschließbarer Messgeräte max. 8
Länge Kabel 2 m
Anschluss Ausgang
Reichweite 12 m
Produktart Empfänger
Anschluss Art USB
Art Übertragung Funk

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 498922 DONGLE
EAN / GTIN 7630041144284
Herstellernummer 04760185

Beschreibung

Ausführung:

Das Funksystem TESA TLC ermöglicht die kabellose Übertragung von Messdaten mittels Bluetooth.
Funkempfänger inklusive 2 Meter Kabel für verbesserten Empfang, z.B. wenn der Computer unter einem Arbeitstisch verdeckt ist.

Passend für:

TESA Funksender Nr. 498921.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Meter Kabel.

Hinweis:

Kostenloser Download der Messsoftware TESA DATA-VIEWER unter www.tesatechnology.com zur einfachen Übertragung, Analyse und Speicherung der Messergebnisse. Für Android und iOS.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater