Krožna žaga M18FCS552-302 X baterijski paket

Št. art.: 4933493589
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 4933493589
EAN/GTIN 4058546484606
Številka proizvajalca 4933493589
L-število L01870 118557
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

Krožna žaga M18 FUEL™ baterijski paket zagotavlja zmogljivost za rezanje z enakim hitrost pomika kot ustrezna žična krožna žaga - z možnostjo 200 rezov v 90 mm x 45 mm čeljusti z 3,0 Ah polnjenje baterijskega paketa
Magnezijev čevelj za zmanjšano teža in izboljšano trpežnost
Trpežne kovinske kljuke za obešanje nosilcev za upravljanje in varnost delovnega območja
165 mm list žage z 57 mm globina reza, ki omogoča žago, da prereže kup plošč OSB 3 x 18 mm
Opremljen z našim DEK26 sesalnim adapterjem, ki se prilega neposredno na vse sesalnike MILWAUKEE®
Vgrajena LED-luč za osvetlitev delovnega območja
Vgrajeni puhalo za prah ohranja linija odreza brez
Maks. Nastavitev mitra 50 stopinj
DNK naše platforme FUEL™ na novo opredeljuje ravnovesje brezžičnih tehnologij. MILWAUKEE® POWERSTATE™ brezkrtačni motor, REDLITHIUM™ baterijski paket in elektronska inteligenca REDLINK PLUS™ zagotavljajo izjemno zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost
Prilagodljiv baterijski sistem: Deluje z vsemi baterijami MILWAUKEE® M18™

Lastnosti:

  • Vsebina: 2 x M18 HB3 baterije, M12-18 FC polnilec, HD box, vzporedno vodilo
  • Akumulator: Li-ion
  • Kapaciteta akumulatorja: 3 Ah
  • Število priloženih baterij: 2
  • Premer izvrtine: 20 mm
  • Dostavljeno: HD vložek
  • Masa z akumulatorjem: 3,5 (M18 B3) EPTA KG
  • Število vrtljajev v prostem teku: 6000 min-1
  • Maks. globina reza 45 stopinj: 44 mm
  • Maks. globina reza 90 stopinj: 57 mm
  • Nastavitev nagiba: 50 stopinj
  • Premer žaginega lista: 165 mm
  • Napetost: 18 V

Obseg dobave:

2 x M18 HB3 baterije, M12-18 FC polnilec, HD box, vzporedno vodilo

Ustreznih izdelkov