M18FCS552-302X Akku-Kreissäge

Artikel-Nr.: 4933493589
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933493589
EAN / GTIN 4058546484606
Herstellernummer 4933493589
L-Nummer L01870 118557
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die M18 FUEL™ Akku-Kreissäge liefert die Leistungsfähigkeit für Schnitte mit der gleichen Vorschubgeschwindigkeit wie eine entsprechende kabelgebundene Kreissäge - mit der Fähigkeit, 200 Schnitte in 90 mm x 45 mm Kiefer mit einer Akkuladung von 3.0 Ah zu vollziehen
Magnesium-Schuh für reduziertes Gewicht und verbesserte Haltbarkeit
Langlebige Metallhaken zum Aufhängen der Träger für die Verwaltung und Sicherheit des Arbeitsbereichs
165-mm-Sägeblatt mit einer Schnitttiefe von 57 mm, so dass die Säge einen Stapel von 3x 18-mm-OSB-Platten durchtrennen kann
Ausgestattet mit unserem DEK26 Saugadapter, der direkt an alle MILWAUKEE® Staubsauger passt
Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Integriertes Staubgebläse hält die Schnittlinie frei
Max. Gehrungseinstellung von 50 Grad
Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Inhalt: 2 x M18 HB3 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, HD Box, Parallelanschlag
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 3 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
  • Bohrungsdurchmesser: 20 mm
  • Geliefert in: HD Box
  • Gewicht mit Akku: 3.5 (M18 B3) EPTA kg
  • Leerlaufdrehzahl: 6000 min-1
  • Max. Schnitttiefe 45 Grad: 44 mm
  • Max. Schnitttiefe 90 Grad: 57 mm
  • Neigungseinstellung: 50 Grad
  • Sägeblattdurchmesser: 165 mm
  • Spannung: 18 V

Lieferumfang:

2 x M18 HB3 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, HD Box, Parallelanschlag

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb