Leírás:
A M18 FUEL™ akku körfűrész ugyanazt a teljesítményt nyújtja előtolási sebesség a vágásokhoz, mint a megfelelő vezetékes körfűrész - 90 mm x 45 mm-es pofákban 200 3,0 Ah akkutöltés-velMagnéziumos cipő a csökkentett súly-ért és a jobb tartósságértTartós fémhorgok a gerendák felfüggesztéséhez a munkaterület kezelése és biztonsága érdekében165 mm-es fűrészlap 57 mm-es vágásmélység-vel, amely lehetővé teszi, hogy a fűrész 3x 18 mm-es OSB lemezekből álló kötegen vágjon átA DEK26 szívóadapterrel van felszerelve, amely közvetlenül illeszkedik az összes MILWAUKEE® porszívóhozBeépített LED-lámpa a munkaterület megvilágításáhozA beépített porfúvó szabaddá teszi az vágásvonal-t.Max. Gér beállítás 50 fokA FUEL™ platformunk DNS-e újraértelmezi a vezeték nélküli technológiák egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ kefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akku és a REDLINK PLUS™ elektronikus intelligencia kiemelkedő teljesítményt, működési idő-t és tartósságot biztosítRugalmas akkumulátorrendszer: Minden MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral működik
Jellemző:
- Tartalom: 2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC töltő, HD box, párhuzamütköző
- Akku: Li-ion
- Akkumulátor kapacitás: 3 Ah
- A mellékelt akkumulátorok száma: 2
- Furatátmérő: 20 mm
- Szállítva: HD Box
- Tömeg akkumulátorral együtt: 3,5 (M18 B3) EPTA KG
- Üresjárati fordulatszám: 6000 min-1
- Max. vágásmélység 45 fok: 44 mm
- Max. vágásmélység 90 fok: 57 mm
- Döntés beállítása: 50 fok
- Fűrészlap átmérője: 165 mm
- Feszültség: 18 V
Tartalom:
2 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC töltő, HD box, párhuzamütköző