PH26TX KOMBINIRANO KLADIVO

Št. art.: 4933464579
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kombinirano kladivo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933464579
EAN/GTIN 4058546225247
Številka proizvajalca 4933464579
L-število L00800 1148
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Izbira 3 načinov delovanja
  • Varnostna sklopka ščiti uporabnika in stroj v primeru zatikanja Svedera
  • Glavni in stranski ročaj
  • Trdno, vzdržljivo in kompaktno kladivo za zidanje in betoniranje
  • Udarna energija 2,4 J
  • 800 W motor
  • Prilagojeno za Svedere premera od 6 do 16 mm
  • Varnostna sklopka ščiti uporabnika in stroj v primeru zatikanja Svedera
  • Priložen je PH 26 TX: Sistem za hitro menjavo orodja FIXTEC®
  • 4 m kabla

Lastnosti:

  • Premer vrtalnika za beton: 26
  • Premer vrtalnika za les: 30
  • Premer vrtalnika za jeklo: 13
  • Priloženo: Teža [kg]: 2,6
  • Vodilna moč [W]: 800
  • Maks. Premer vrtanja v beton [mm]: 26
  • Maks. Premer vrtanja v les [mm]: 30
  • Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 13
  • Maks. energija posameznega udarca: 2,4
  • Varianta izdelka: PH 26 TX
  • Energija udarca [EPTA] [J]: 2,4

Obseg dobave:

Mrežni kabel 4 m, adapter FIXTEC in 13 mm hitrovpenjalno vpenjalno držalo, dodatni ročaj z globinskim omejevalnikom, kovček za prenašanje.

Ustreznih izdelkov