PH26TX KOMBI KALAPÁCS

Cikkszám: 4933464579
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kombinált kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933464579
EAN / GTIN 4058546225247
Gyártó száma 4933464579
L-szám L00800 1148

Leírás

Leírás:

  • Robusztus, tartós és kompakt kalapács falazó- és betonmunkákhoz
  • 2,4 joule ütési energia
  • 800 wattos motor
  • 6 és 16 mm közötti fúróátmérőre optimalizált
  • Biztonsági kuplung védi a felhasználót és a gépet blokkoló fúró esetén
  • Szállítási terjedelem PH 26 TX: FIXTEC™ gyors szerszámcsere rendszer
  • 4 m kábel

Jellemző:

  • Fúró átmérő betonhoz: 26
  • Fúró átmérő fához: 30
  • Fúró átmérő acélhoz: 13
  • Kiszerelés: Hordtáska
  • Súly [kg]: 2,6
  • Teljesítményfelvétel [W]: 800
  • Max. Fúrási átmérő betonban [mm]: 26
  • Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 30
  • Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 13
  • max. egyszeri ütési energia: 2,4
  • Termékváltozat: PH 26 TX
  • ütési energia [EPTA] [J]: 2,4

Tartalom:

Hálózati kábel 4 m, FIXTEC adapter és 13 mm-es gyorsfúró tokmány, kiegészítő fogantyú mélységállítóval, szállítótáska.

Megfelelő termékek

Tartozékok