Martillo combinado PH26TX

Número de artículo: 4933464579
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Martillo combinado

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933464579
EAN / GTIN 4058546225247
Número del fabricante 4933464579
Número L L00800 1148
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Martillo resistente, duradero y compacto para aplicaciones de perforación en mampostería y hormigón
  • 2.4J de energía de impacto
  • Motor de 800W que proporciona potencia para las aplicaciones más difíciles
  • Optimizado para perforación de 6 - 16mm
  • Embrague de seguridad que protege al usuario si se atasca la broca
  • La versión X tiene como dotación el adaptador FIXTEC™ y portabrocas adicional sin llave
  • Cable de 4m

Característica:

  • Diámetro de perforación para hormigón: 26
  • Diámetro de perforación para madera: 30
  • Diámetro de perforación para acero: 13
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso [kg]: 2,6
  • Potencia absorbida [W]: 800
  • Máx. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 26
  • Diámetro máx. de perforación en madera [mm]: 26 Diámetro de perforación en madera [mm]: 30
  • Diámetro máx. de perforación en acero [mm]: 30 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Energía máx. de impacto simple: 2,4
  • Variante de producto: PH 26 TX
  • Energía de impacto [EPTA] [J]: 2,4

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, adaptador FIXTEC y portabrocas sin llave de 13 mm, asa adicional con tope de profundidad, maletín de transporte.

Productos adecuados