Opis:
- Funkcija proti povratnemu udarcu za zaščito uporabnika
- Enostavno upravljanje spredaj pogonske ograje za rezanje z zobniškim pogonom za zmogljivost rezanja 622 mm
- Možnost shranjevanja drsnega materiala na ograji za podiranje
- Akumulatorska žaga zagotavlja enako moč za podiranje kot enakovredno orodje z napeljavo - z enim polnjenjem baterije (12,0 Ah) doseže do 190 m reza v 19 mm OSB plošče
- Sistem HIGH OUTPUT dviguje tehnologije M18 FUEL na novo raven zmogljivosti
- Več moči in časa delovanja za brezkompromisno pripravljenost akumulatorskih orodij pri mobilni uporabi
- Spredaj nameščena in za uporabo enostavna podbodna ograja z zobniškim pogonom za rezalno zmogljivost 622 mm
- 210 mm rezilo omogoča globino rezanja 63 mm pod kotom 90°
- ONE-KEY Tool Tracking and Tool Security zagotavlja brezplačno platformo v oblaku za sledenje in upravljanje zalog vašega orodja
- ONE-KEY ponuja tudi daljinsko zaklepanje orodja
- Enostavno odstranjevanje vrtljivega noža in zaščitnega pokrova
- Ročaji omogočajo enostaven transport
- Možnost shranjevanja vseh pripomočkov na orodju
- Adapter ustreza vsem sesalnikom prahu MILWAUKEE
- 100-odstotno sistemsko združljiv s serijo izdelkov MILWAUKEE M18
Lastnosti:
- Vključena baterija: 1 x M18 HB12
- Baterija: Li-ion
- Zmogljivost baterije [Ah]: 12. 0
- Sistem akumulatorja: M18
- Število akumulatorjev/polnilnih baterij: 1
- Vrsta akumulatorjev/polnilnih baterij: Li-ion
- Premer vrtine [mm]: 30
- Technologija: Gorivo
- Prehodi v prostem teku: 6300
- Premer žage: 210
- Dostava: v škatli
- Telota z baterijo [EPTA] [kg]: 22. 3 (M18 HB12)
- Teža z akumulatorjem: 22,3
- Vključen polnilnik: M12-18 FC
- Na voljo polnilna postaja: Da
- Čas polnjenja akumulatorja: 130
- Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 6300
- Varianta izdelka: M18 FTS210-121B
- Premer žage [mm]: 210
- Napetost [V]: 18
- Standardna oprema: krožna žaga, tlačna palica, ograja za podiranje, ograja za poševno rezanje, rebrasti nož
Obseg dobave:
1 x 18 V/12,0 Ah visokozmogljiva baterija, hitri polnilnik M12-18 FC, list za krožno žago, potisna palica, ograja za podiranje, ograja za poševno rezanje, nož za poševno rezanje