M18FTS210-121B AK.TISCHKREISSÄGE

Artiklové číslo: 4933464225
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933464225
EAN / GTIN 4058546221706
Číslo výrobce 4933464225
L-číslo Z0E074 359

Popis

Popis:

  • Funkce proti zpětnému kopnutí pro ochranu uživatele
  • Snadné ovládání vpředu poháněného podélného plotu s převodovkou pro řeznou kapacitu 622 mm
  • Možnost uložení posuvné pažby na podélném plotě
  • Akumulátorová pila poskytuje stejný výkon pro podélné řezy jako ekvivalentní nářadí s kabelem - až 190 m řezného dosahu v 19 mm OSB deskách na jedno nabití akumulátoru (12,0 Ah)
  • Systém HIGH OUTPUT posouvá technologie M18 FUEL na novou úroveň výkonu
  • Větší výkon a doba chodu pro nekompromisní pohotovost akumulátorového nářadí při mobilním použití
  • Vpředu umístěný, snadno ovladatelný podélný plot s převodovkou pro řeznou kapacitu 622 mm
  • 210mm nůž umožňuje hloubku řezu 63 mm při úhlu 90°
  • ONE-KEY Tool Tracking and Tool Security poskytuje bezplatnou cloudovou platformu pro sledování a správu inventáře vašeho nářadí
  • ONE-KEY nabízí také dálkový zámek nářadí
  • Snadná demontáž nůžového klíče a ochranného krytu
  • Rukojeti umožňují snadnou přepravu
  • Možnost uložení veškerého příslušenství na nářadí
  • Adaptér je vhodný pro všechny vysavače MILWAUKEE
  • 100% kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE M18

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x M18 HB12
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 12. 0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 1
  • Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr otvoru [mm]: 30
  • Technologie: Palivová
  • Otáčky naprázdno: 6300
  • Průměr pilového listu: 210
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 22. 3 (M18 HB12)
  • Hmotnost s akumulátorem: 22,3
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 130
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 6300
  • Varianta výrobku: M18 FTS210-121B
  • Průměr pilového kotouče [mm]: 210
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: kotoučová pila, přítlačná tyč, podélná plotna, pokosová plotna, nůž na riving

Rozsah dodávky:

1 x 18 V/12,0 Ah akumulátor s vysokým výkonem, rychlonabíječka M12-18 FC, kotoučová pila, přítlačná tyč, podélný plot, pokosový plot, nůž na nýtování.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství