M18FTS210-121B AK.Asztali körfűrész

Cikkszám: 4933464225
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933464225
EAN / GTIN 4058546221706
Gyártó száma 4933464225
L-szám Z0E074 359

Leírás

Leírás:

  • Az akkumulátoros fűrész ugyanolyan teljesítményt nyújt hosszirányú vágásoknál, mint egy egyenértékű vezetékes szerszám - akár 190 m vágási távolság 19 mm-es OSB lapokban egy akkutöltéssel (12,0 Ah)
  • A HIGH OUTPUT™ rendszer az M18 FUEL™ technológiákat új teljesítményszintre emeli
  • Több teljesítmény és üzemidő a kompromisszumok nélküli akkumulátoros szerszámkészségért mobil alkalmazásokban
  • Elöl, könnyen kezelhető, fogaskerék-meghajtású hasítóvágó kerítés 622 mm vágási kapacitáshoz
  • 210 mm-es penge 63 mm vágási mélységet tesz lehetővé 90°-ban
  • ONE-KEY™ szerszámkövetés és szerszámbiztonság ingyenes felhőalapú követési és készletkezelési platformot biztosít szerszámai számára
  • ONE- KEY™ távoli szerszámzárat is biztosít
  • A fűrészvágó kés és a védelem egyszerű eltávolítása
  • A fogantyúk könnyű szállítást tesznek lehetővé
  • A szerszámon tárolható minden tartozék
  • Az adapter minden MILWAUKEE® porelszívóhoz illeszkedik
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 1 x M18 HB12
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: 12. 0
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkuk száma: 1
  • Akkuk/akkuk típusa: Li-ion
  • Búrátmérő [mm]: 30
  • Technológia: üzemanyag
  • Futási sebesség üresjáratban: 6300
  • Fűrészlap átmérője: 210
  • Kiszállítás: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 22. 3 (M18 HB12)
  • Súly akkumulátorral: 22,3
  • Mellékelt töltő: M12-18 FC
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 130
  • Nélküli fordulatszám [min_1]: 6300
  • Termékváltozat: M18 FTS210-121B
  • Fűrészlap átmérő [mm]: 210
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos felszerelés: körfűrészlap, tolórúd, vágókerítés, gérvázkerítés, feszítőkés

Tartalom:

1 x 18 V/12,0 Ah nagyteljesítményű akkumulátor, M12-18 FC gyorstöltő, körfűrészlap, tolórúd, vágóvas, gérvágóvas, süllyesztőkés.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok