Opis:
- Profesionalno večnamensko orodje za rezanje, žaganje in brušenje
- Različna uporaba - odstranjevanje malte
- Različna uporaba - potopni rezi v les
- Različna uporaba - brušenje v omejenih prostorih
- Profesionalno večnamensko orodje za rezanje, žaganje in brušenje
- REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo stroja in baterije zagotavlja dolgo življenjsko dobo
- Množično orodje z nihajnim zaporedjem gibanja - optimalno za zaključna dela, Prenova in montaža
- Mogoče uporabljati tudi s konkurenčno dodatno opremo
- Nadzor ene celice za optimizirano življenjsko dobo orodja in dolgo življenjsko dobo baterije
- Kazalec napolnjenosti baterije
- Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredno elektroniko in dovajanje energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo orodja in daljšo življenjsko dobo kot prejšnji modeli
- 100 % sistemsko združljiva z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M12®
- Naslovi: List za potopno žago, brusilni disk, brusni papir 60 / 80 / 120 / 240 K, adapter in notranji 6-kotnik ključ
Lastnosti:
- Vključena baterija: 2 x M12 B2
- Baterija: Li-ion
- Kapaciteta baterije [Ah]: 2,0
- Sistem baterije: M12
- Število baterij/baterij: 2
- Vrsta baterij/baterij: Li-ion
- Technologija: Brušena
- Priložena: Torba za orodje
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
- Teža z baterijskim paketom: 1,0
- Vključen polnilnik: C12 C
- Na voljo polnilna postaja: Da
- Čas polnjenja akumulatorja: 40
- Rahitrost v prostem teku [min_1]: 5000 - 20.000
- Maks. hitrost v prostem teku: 20000
- min. hitrost v prostem teku: 20000
- min. hitrost v prostem teku: 20000
- min. hitrost v prostem teku: 20000
- min. Število vrtljajev prostega teka: 5000
- Varianta izdelka: C12 MT-202B
- Napetost [V]: 12
- Standardna oprema: adapter, notranji 6-kotnik ključ, potopni rezalni list, brusilni disk, 3x brusilni lističi 60/80/120/240
Obseg dobave:
2 x 12 V / 2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, hitri polnilnik C12 C, adapter, notranji 6-kotnik ključ, list za potopno žago, brusilni disk, 4 x 60 / 80 / 120 / 240 brusilnih listov, kovček