Outil multifonction à batterie C12MT-202B.

Réf.: 4933441710
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
Type de produit Machines oscillantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933441710
EAN / GTIN 4002395002009
Réf. fabricant 4933441710
Article hors catalogue L00800 117

Description

Description:

  • La vitesse d’oscillation (5 000 à 20 000 osc/min) combinée à l’amplitude de 3° garantissent une rapidité de travail dans tous les matériaux : métal, bois, synthétique
  • Un seul outil pour scier, couper, découper, ajuster, poncer, décaper, gratter, déjointer rapidement et sans contrainte dans tous les matériaux
  • En complément de la large gamme d'accessoires MILWAUKEE®, il est compatible avec les accessoires des principales marques
  • Nouvelle technologie REDLITHIUM™ avec gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale
  • Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
  • Indicateur de charge
  • La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
  • Fourni avec un adaptateur, une lame OSC 112

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M12 B2
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 2.0
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 2
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : Trousse à outils
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.0 (M12 B2)
  • Poids avec pack de batteries : 1.0
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Station de chargement disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 40
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 5000 - 20,000
  • Vitesse de rotation à vide max : 20000
  • min. Vitesse à vide : 5000
  • Variante de produit : C12 MT-202B
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : adaptateur, clé mâle coudée pour vis à six pans creux, lame de scie plongeante, plateau de ponçage, 3x feuilles abrasives 60/80/120/240

Livraison:

2 x 12 V / 2.0 Ah Red Li-Ion accu , chargeur rapide C12 C, adaptateur, clé mâle coudée pour vis à six pans creux, lame de scie plongeante, plateau de ponçage, 4 x 60 / 80 / 120 / 240 feuilles abrasives, sac de transport.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires