Descriere:
- Multiunealtă profesională pentru tăiere, tăiere cu ferăstrăul și șlefuire
- Aplicații diverse - îndepărtarea mortarului
- Aplicații diverse - tăieturi înfundate în lemn
- Aplicații diverse - șlefuirea în spații restrânse
- Multiunealtă profesională pentru tăiere, tăiere cu ferăstrăul și șlefuire
- ElectronicăREDLINK® - protecția la suprasarcină în mașină și baterie asigură o durată de viață lungă
- Multiunealtă cu secvență de mișcare oscilantă - optimă pentru lucrul în jurul finisajelor, Renovare și instalare
- Poate fi utilizată și cu accesorii competitive
- Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată a sculei și o durată de viață lungă a bateriei
- Indicator de încărcare a bateriei
- Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, o electronică avansată și o livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă a sculei și o durată de viață mai mare decât modelele anterioare
- Compatibilă 100% cu gama de produse MILWAUKEE™-M12®
- Furnizată: Pânza de ferăstrău cu tăiere în adâncime, disc de șlefuit, șmirghel 60 / 80 / 120 / 240 K, adaptor și cheie hex
Caracteristică:
- Baterie inclusă: 2 x M12 B2
- Baterie: Li-ion
- Capacitatea bateriei [Ah]: 2,0
- Sistem de baterii: M12
- Număr de baterii/baterii: 2
- Tip de baterii/baterii: Li-ion
- Pe tehnologie: Periat
- Livrat: Geantă pentru scule
- Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
- Greutate cu pachet de baterii: 1,0
- Încărcător inclus: C12 C
- Stație de încărcare disponibilă: Da
- Timp de încărcare a bateriei: 40
- Viteza de mers în gol [min_1]: 5000 - 20.000
- Viteza maximă de mers în gol: 20000
- Viteza minimă de mers în gol: 20000
- Viteza minimă de mers în gol: 20000
- Viteza minimă de mers în gol: 20000
- .
- Viteză fără sarcină: 5000
- Varianta produsului: C12 MT-202B
- Tensiune [V]: 12
- Echipament standard: adaptor, cheie hexagonală, pânză de ferăstrău cu tăiere înfundată, disc de șlefuit, 3x foi de șlefuit 60/80/120/240
Livrare:
2 x 12 V / 2,0 Ah Red Li-Ion, încărcător rapid C12 C, adaptor, cheie hex, pânză de ferăstrău cu tăiere înfundată, disc de șlefuit, 4 x 60 / 80 / 120 / 240 foi de șlefuit, geantă de transport