{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidendurchmesser Dc | 190 mm | |
| Durchmesser Aufnahmebohrung D3 | 30 mm | |
| Anzahl Schneiden (umfangseitig) Z | 54 | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Produktart | Kreissägeblatt |
| Artikelnummer | 4932471303 | |
| EAN / GTIN | 4058546289317 | |
| Herstellernummer | 4932471303 | |
| L-Nummer | L01850 380 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |