Lame de scie circulaire 190/30 mm 54Z holz+alu

Réf.: 4932471303
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Diamètre des dents Dc 190 mm
Diamètre d’alésage D3 30 mm
Nombre de dents (périphérie) Z 54
Revêtement TiAlN
Sens de la coupe coupe à droite
Type de produit lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 4932471303
EAN / GTIN 4058546289317
Réf. fabricant 4932471303
Article hors catalogue L01850 380
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Revêtement PTFE (téflon) : réduit la friction pour des coupes plus rapides et plus froides
  • Protège contre la corrosion et l'accumulation de résine
  • Fentes vibrantes découpées au laser : pour des vibrations réduites et des coupes plus précises
  • Les fentes sont remplies de polyuréthane et fonctionnent comme des amortisseurs, empêchant les vibrations d'atteindre les dents en carbure
  • Acier de haute qualité découpé au laser : garantit des coupes précises
  • Dents en carbure de tungstène au cobalt : restent affûtées plus longtemps et garantissent des coupes nettes
  • *THIN KERF : optimisé pour les outils sans fil, largeur de coupe extra-fine pour une longue durée de fonctionnement par charge de batterie
  • *Tous les types de bois : Bois tendre/dur, contreplaqué, panneaux revêtus, mélamine, MDF
  • **Lames de scie standard sans revêtement en téflon ni fentes de vibration

Caractéristique(s):

  • Nombre de dents : 54
  • Diamètre de l'alésage [mm] : 30
  • Diamètre de la lame de scie : 190
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante produit : CSB P Alu190 x 30 x 2,4 x 54TF neg.
  • Diamètre de la lame de scie [mm] : 190
  • Nombre de dents : 54