Izvrtalna žaga BiM Contractor 14 mm-1 kos

Št. art.: 4932464671
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932464671
EAN/GTIN 4058546226169
Številka proizvajalca 4932464671
L-število L00800 4310

Opis

Opis:

  • Spremenljiva geometrija zob 4/6 TPI za hiter potek vrtanja in univerzalno uporabo
  • Bi-kovinski zobniki za optimalno vzdržljivost in daljšo življenjsko dobo
  • Za univerzalno uporabo v jeklu, barvnih kovinah, lesu, mavčnih ploščah in plastiki

Lastnosti:

  • Maksimalna globina reza: 38
  • Maks. Globina reza [mm]: 38
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: HSAW 14 MM - 1 kos