Scie cloche 14 mm contractor - 1 pièces

Réf.: 4932464671
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
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932464671
EAN / GTIN 4058546226169
Réf. fabricant 4932464671
Article hors catalogue L00800 4310

Description

Description:

  • Denture variable (4/6 TPI) pour des coupes plus rapides et plus de polyvalence
  • Denture bi-métal pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à l'usure
  • Pour usage universel: acier, métaux non ferreux, bois, placoplâtre, plastiques

Caractéristique(s):

  • Profondeur max. de la coupe : 38
  • Max. Profondeur de séparation [mm] : 38
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante du produit : HSAW 14 MM - 1PC