• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochsäge 14 mm Contractor - 1 teil

Artikel-Nr.: 4932464671
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
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932464671
EAN / GTIN 4058546226169
Herstellernummer 4932464671
L-Nummer L00800 4310

Beschreibung

Beschreibung:

  • Variable 4/6 TPI Zahngeometrie für schnellen Bohrfortschritt und universellen Einsatz
  • Bi-Metall-Verzahnung für optimale Haltbarkeit und längere Standzeit
  • Für universellen Einsatz in Stahl, NE-Metall, Holz, Gipskarton, Kunststoff

Merkmal:

  • max. Tiefe des Schnittes: 38
  • Max. Trenntiefe [mm]: 38
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: HSAW 14 MM - 1PC