Precizni primež, Širina čeljusti A: 15mm

Št. art.: 494480 15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti A (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti A 15 mm
maksimalno območje vpenjanja b 14,5 mm
Višina čeljusti C 6 mm
Celotna dolžina a 50 mm
Celotna širina B 15 mm
Skupna višina c. 15 mm
material vice Trdo kromirana medenina
Vrsta izdelka Kontrolni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 494480 15
EAN/GTIN 4045197525406
Številka proizvajalca 494480 15
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Precizni primež v izvedbi iz trdo kromirane medenine oz. iz eloksiranega aluminija. Idealen za vpetje malih delov, npr. na mikroskopih ali projektorjih profila ali na napravah za merjenje hrapavosti površine. Kotna natančnost 0,04 mm, zamenljive vpenjalne čeljusti iz kaljenega jekla, nerjavnega jekla ali umetne mase. Fiksne čeljusti s prizmami za vpetje cilindričnih delov. Zaradi dodatne prizme na nepremični čeljusti in vpenjalnih utorov na vzdolžnih straneh še več možnosti uporabe.

Opomba:

Na zahtevo je na voljo tudi kot različica Inox (nerjaveče).