Pravokotna LED-svetilka z lupo brez noge, Tip: 2

Št. art.: 491521 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina leče 162 mm
Širina leče 105 mm
Povečava (x-krat) 1,75
Prevesna dolžina 900 mm
Dolžina glave 298 mm
Širina glave 194 mm
Višina glave 75 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Sijalke LED modul
Zamenljiva sijalka Ne
Masa 2 kg
Vrsta izdelka Lupe s svetilko

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 491521 2
EAN/GTIN 4013330089412
Proizvajalec/odgovorna oseba Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Opis

Izvedba:

Povečevalna LED-svetilka za delovno območje brez bleščanja in enakomerno osvetljeno delovno območje. Zgibna roka je prosto gibljiva. Vzmetni relief ohranja svetilko v katerem koli položaju.
  • Kaljena, brušena in proti praskam odporna steklena leča. Vrtljivo.
  • Pravokotna povečevalna svetilka za močno, široko in enotno osvetlitev s 54 LED-diodami. Poraba energije samo 12 W, svetilnost 7000 LX, svetlobni tok 970 lm, večstopenjsko preklapljanje. LED diode imajo življenjsko dobo do 60000 ur.
  • Segmentno preklapljanje za odkrivanje finih struktur in napak. Glede na uporabo lahko izbirate med padcem svetlobe s senčenjem in vsestransko svetlobo brez senc.
  • Široko vidno polje za vidljivost brez popačenja.

Obseg dobave:

Vklj. s prevleko in nogo iz umetne mase za vijačno pritrditev.

Dodatni pribor:

Noga za namestitev na mizo art. 491660, pritrdilna spona art. 491670.

Opomba:

Vir svetlobe lahko zamenja proizvajalec.