{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ leče | 153 mm | |
| Povečava (x-krat) | 2 | |
| Povečava dodatne leče (x-krat) | 3,5 | |
| ⌀ glave | 250 mm | |
| Dolžina zgloba A | 500 mm | |
| Dolžina zgloba B | 484 mm | |
| Prevesna dolžina | 1356 mm | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Število svetlečih diod | 48 | |
| Vrsta izdelka | Lupe s svetilko |
| Številka izdelka | 491496 153 | |
| Številka proizvajalca | 491496 153 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |