Merilni tulec za šablono za navoje/kontrolni navojni trn, izmet, za MultiCheck Digital, Za navoj: 2-10

Št. art.: 486512 2-10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za navoj Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: MF

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta navoja MF
Navoj M14×0,5 6 g
Uporabna dolžina 55 mm
Celotna dolžina 58,5 mm
Premer 15 mm
Material 1.4305
Vrsta izdelka Zaščitni tulec

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 486512 2-10
EAN/GTIN 4046122634484
Številka proizvajalca 229747
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Primerno za:

Osnovna naprava 486511 vel. 2–10 oz. zaščitni tulec art. 486515 vel. M2 do M10.

Primerno za:

Navoj vel.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10